Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Հայլիկոն կոմպլեկտ.-DIN338-HSS-(D1-10)-19ՀԱՏ

Գայլիկոններրի կոմպլեկտ HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska DRL-MET-SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19PCS ZEBRA

Արտիկուլ: 0624000001

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

19 հատ պողպատե գայլիկոններ` մինչև 850 Ն/մմ² հզորությամբ պողպատե և չուգունե մակերեսների հորատման համար

20%-ով ավելի քիչ ներգործող ուժ՝ համեմատած սովորական, նույնանման աշխատանքի հետ՝ ավելի արագ ընթացքով և ջանքերի ավելի քիչ գործադրմամբ

Օպտիմալ խաչաձև ճշգրտմամբ

Բարձր ճշգրտության ապակենտրոն հպում, նույնիսկ գոգավոր մակերեսների վրա

Օպտիմալ լայնական կիրառում

Իդեալական է առանցքային հորատման անցքեր բացելու համար

Բարձր ճշգրտությամբ ծայրամասային հատույթ` ճշգրիտ հորատման համար

Սառեցնող քսանյութերի գերազանց կպչունությամբ և իր վրա հորատման մնացորդները կուտակելու նվազ հակումով

Շոգիով թրծված մակերեսով

Ցուցում

Հորատման եթնակա մակերեսների/նյութերի հետ համատեղելիության համար տե՛ս տեխնիկական սպասարկման աղյուսակը

Ուղարկվեց զամբյուղ