Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN Oxide

Արտիկուլ: 0626000004

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
25 pieces. Precise high-performance drill bit for machining stainless steel (such as V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general, broad applications in steel up 1000 N/mmu00b2 strength, as well as in cast iron.

Rapid drilling with perfect chip removal

Large chip spaces and small core

Ideal for core drill holes

Very precise point geometry for accurate drill holes

Notice
  • The u00d8 13.0 mm drill shank has been reduced to u00d8 12.7 mm.
  • Also recommended for use in conventional steel in cases where priority is given to a longer service life than provided by uncoated HSS drills.
  • See overview tables for drill bit/material assignments
Ուղարկվեց զամբյուղ