xԿոնեկտոր
Արտիկուլ: 05585047
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 100x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Version | Unsealed |
Min./max. wire cross section | 4,0-6,0 mmu00b2 |
Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | 6.3 x 0.8 mm |
Retaining-lug diameter | 1.4 mm |
Material | Cooper-zinc |
Surface | Bare |
Min. wire cross section | 4.0 mmu00b2 |
Max. wire cross section | 6.0 mmu00b2 |