Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

TRIATHLON® engine oil Universal HCDP 20W-50

Արտիկուլ: 0897120501

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
High-performance, multigrade engine oil specifically tailored to requirements of classic vehicles

Select active agent combinations of additives in conjunction with mineral base oils represent a high-performance oil for classic diesel and petrol engines

Good wear protection properties and prevention of black sludge formation

TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in accordance with DIN EN ISO 9001

  • High level of product safety
  • Comprehensive manufacturer approvals

Only high-quality first raffinates and raw materials are used for TRIATHLON oils

Fulfils key specifications of automotive manufacturers

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications as well as storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by the provision of this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Ուղարկվեց զամբյուղ