TRIATHLON® engine oil Extra II 5W-30
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Յուղի տիպը
Մածուցիկության աստիճանը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0897905341
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905342
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905343
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905344
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905345
Տեխնիկական բնութագիր
High resistance to shearing and ageing
High level of wear protection and reduced friction for extended engine service life
HC synthetic oil
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in line with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLON oils
Satisfies important specifications of automotive manufacturers
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ