TRIATHLON® engine oil Power 5W-40
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Յուղի տիպը
Մածուցիկության աստիճանը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
1 լ
API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00
HC սինթետիկ
5W-40
Արտիկուլ: 0897605401
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
208 լ
ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, API SN/CF
HC սինթետիկ
5W-40
Արտիկուլ: 0897605405
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
5 լ
ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, API SN/CF
HC սինթետիկ
5W-40
Արտիկուլ: 0897605402
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
60 լ
ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00
HC սինթետիկ
5W-40
Արտիկուլ: 0897605404
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in accordance with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first refinery products and raw materials are used in TRIATHLON oils
Satisfies important specifications of automotive manufactures
Properties:
Performance class/Approval
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ