TRIATHLON® engine oil Universal HCDP 20W-50
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար
Յուղի տիպը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
1 լ
API SL, API CF, API CG 4, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5
Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MB 228.3, MAN 271
Հանքային
Արտիկուլ: 0897120501
Տեխնիկական բնութագիր
5 լ
API CF, API SL, API CG 4, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5
Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MB 228.3, MAN 271
Հանքային
Արտիկուլ: 0897120502
Տեխնիկական բնութագիր
208 լ
API CF, API CG 4, API SL, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5
Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MAN 271, MB 228.3
Հանքային
Արտիկուլ: 0897120505
Տեխնիկական բնութագիր
Select active agent combinations of additives in conjunction with mineral base oils represent a high-performance oil for classic diesel and petrol engines
Good wear protection properties and prevention of black sludge formation
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in accordance with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used for TRIATHLON oils
Fulfils key specifications of automotive manufacturers
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications as well as storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by the provision of this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ