Basic engine oil 10W-40

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 60 ամիս
  • Յուղի տիպը` Հանքային
  • Մածուցիկության աստիճանը` 10W-40
  • Խտության պայմանը` 15°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 60 Month / at 5°C to 30°C
  • Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար` ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00
  • Խտությունը` 0.875 գ/սմ³

Պարունակությունը

Յուղի տիպը

Մածուցիկության աստիճանը

Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

60 լ

Հանքային

10W-40

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00

x 0

Արտիկուլ: 0897990104

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 60 լ
  • Յուղի տիպը Հանքային
  • Մածուցիկության աստիճանը 10W-40
  • Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00
  • Պիտանելությունը 60 ամիս
  • Խտությունը 0.875 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 15°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 60 Month / at 5°C to 30°C

208 լ

Հանքային

10W-40

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00

x 0

Արտիկուլ: 0897990105

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 208 լ
  • Յուղի տիպը Հանքային
  • Մածուցիկության աստիճանը 10W-40
  • Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00
  • Պիտանելությունը 60 ամիս
  • Խտությունը 0.875 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 15°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 60 Month / at 5°C to 30°C
Specification
  • Smooth-running engine
  • Fast oil supply at low temperatures
  • Good lubrication reliability over the entire temperature application range
  • Tested catalytic converter and tried and tested turbo
  • Miscible and compatible with standard engine oils
Notice

Observe the operating instructions of the vehicle and engine manufacturer.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ