Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xLaser range finder WDM 5-12
Արտիկուլ: 5709300510
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Technical specifications (accuracy u00b1 1.0 mm, range 80 m) full compliance with the new ISO standard 16331-1
Large illuminated display
Excellent legibility
8-point compass
Enables precise orientation
360u00b0 inclinometer
Levelling, measuring of roof pitches or gradients
Cubic measurement function
Shell surface, top surface and/or room dimensions
Extremely sturdy, handy device
Automatic detection of end piece position
Tripod screw
Permits precise measurement from the tripod
Functions