Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Hose line FLRYY 11 Y

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -40-ից մինչև 85 °C
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -40 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 85 °C

Number of strands

Nominal cable cross section

Արտաքին տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

15 հատ

10 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm², 1 x (2 x 1.5 mm²) with data pair (24 V)

14.4 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770118015

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of strands 15 հատ
  • Nominal cable cross section 10 x 1.5 մմ², 3 x 2.5 mmմմ, 1 x (2 x 1.5mm²) with data pair (24 V)
  • Գույնը Սպիտակ/կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 14.4 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 85 °C
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -40 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 85 °C

7 հատ

2 x 4 մմ², 3 x 1.5 մմ², 1 x (2 x 1.5 մմ²) with data pair, ABS/EBS cable

12.1 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770118007

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of strands 7 հատ
  • Nominal cable cross section 2 x 4 մմ², 3 x 1.5 մմ², 1 x (2 x 1.5 մմ²) with data pair, ABS/EBS cable
  • Գույնը White/grey
  • Արտաքին տրամագիծը 12.1 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 85 °C
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -40 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 85 °C
Specification
  • Nominal voltage: U~ = 50 V, U - = 60 V
  • Core insulation on PVC-basis
  • Internal sheath on special PVC-basis
  • External sheath made from special polyurethane, colour: black
  • UV-resistant and also largely resistant to oil, inclement weather and chemicals

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ