Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Sheet metal conical drill bit HSS, titanium nitride

Արտիկուլ: 069402540

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Titanium nitride for powerful performance Burr-free drilling without causing the sheet metal to deform. Excellent heat conductivity for longer service life thanks to axial and radial CBN relief grinding.

Titanium nitride for powerful performance

  • CBN (cubical boron nitride), deep ground
  • Cutting speed and forward feed increased by up to 100%
  • Service life lengthened by between two and four times

For universal use

  • Stepless drilling and widening of holes within the diameter range of 3u201361 mm
  • Also suitable for drilling very thin sheets

User-friendly

  • No countersinking or pre-drilling required
  • With laser scale for easy identification of the required drilling hole diameter
  • Speed table included

Two cutting edges and drive arbor with three-phase grinding

Ուղարկվեց զամբյուղ