xSheet-Metal Nuts
Արտիկուլ: 0501105108
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Form | A |
Suitable for screw | Diameter 3.9 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,75-1,00 mm |
Length | 8 mm |
Width | 15.5 mm |
Distance between centre of hole and edge | 3.5 mm |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ