Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

TRIATHLON® engine oil Endurance III 5W-30

Արտիկուլ: 0897105309

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Smooth-running engine oil for top-performance passenger cars

Fast oil supply at low temperatures, reliable cold start

Oil change intervals from 30,000 to 50,000u00a0km are possible depending on the manufacturer's specifications

HC synthetic oil

TRIATHLONu00ae engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in line with DIN EN ISO 9001

  • High product safety
  • Extensive manufacturer approvals

Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLONu00ae oils

Satisfies key specifications of automotive manufacturers

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Ուղարկվեց զամբյուղ