Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Plug-in nipple S4000

Արտիկուլ: 0699410638

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
With male thread

High flow rate of up to 3900 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar

Allows optimal power delivery for compressed air consumers

Hardened steel nipples

For max. load-bearing capacity and long service life

Airtight connections

Low energy use and high efficiency

Exposed surfaces are chromium-plated, nickel-plated or galvanised.

High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions

Series 4000 fittings comply with the European Standard 10.4.

Compatibility with other compressed air fittings

Ուղարկվեց զամբյուղ