Door handle ZD 44
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նախատեսված է
Ծակոտկեն մակերես
Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք)
Իլ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0687171610
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171611
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171612
Տեխնիկական բնութագիր
Apartment entrance doors, Corridor and apartment entrance doors
PC
72 մմ
With M12 thread roll
Արտիկուլ: 0687171613
Տեխնիկական բնութագիր
Apartment entrance doors, Corridor and apartment entrance doors
PC
72 մմ
With M12 thread roll
Արտիկուլ: 0687171614
Տեխնիկական բնութագիր
Best possible hold
The handle and the base rosette are securely attached using metric screws end-to-end for the best possible hold.
The door handle fittings include an unmounted square expanding pin or spindle u25a0 8 mm.
Winding a soft adhesive tape around the screwdriver prevents damage to the handle surface during assembly.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ