Socket tester A with FI/RCD tripping
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Մին./մաքս. լարման ընդգրկույթը AC
Մին./մաքս․ հաճախականությունը
Switchable load
IP- ի պաշտպանության դաս
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 071553 001
Տեխնիկական բնութագիր
Handy tester
Practical storage facility
No presetting required
Intuitive operation
Compact, lightweight design
Approx. 50 g
Fast and reliable testing of sockets
Tests for correct connection and indicates wiring faults via LED display
Power supply across socket being tested
No follow-up costs, no battery required
Housing made from fibreglass-reinforced polyamide
Shock and break-proof, allowing a long service life
Equipped with additional FI/RCD test circuit
For testing FI circuit breakers with a rated current of 30u00a0mA (at 230 V AC) with a tripping time of 200 milliseconds (trips only on right phase).
Before using the device, be sure to observe the safety instructions and warning notices in the operating instructions.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ