Two-pin voltage tester Multi-Tester Pro II LED
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Էկրան
Մին./մաքս. լարման ընդգրկույթը AC
Մին./մաքս. լարման հնարավորությունը DC
Մին./մաքս․ հաճախականությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 071553 165
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Test equipment with maximum safety level
(CAT IV 1000 V)
No presetting, intuitive operation
Automatic testing range selection
Voltages can also be displayed without battery
Visual and vibratory warning from 35 V AC/DC when operating with batteries.
FI/RCD test using two buttons
Push-button activation of the load allows the FI switch to be triggered intentionally, so that the protective conductor can also be tested.
Screwable 4-mm test probe adapter
Energy-saving
Automatic shut-off device
Tests without finger contact allow full protective clothing to be worn
Նմանատիպ ապրանքներ