xTwo-pin voltage tester Multi-Tester Pro II LED
Արտիկուլ: 071553 165
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Test equipment with maximum safety level
(CAT IV 1000 V)
No presetting, intuitive operation
Automatic testing range selection
Voltages can also be displayed without battery
Visual and vibratory warning from 35 V AC/DC when operating with batteries.
FI/RCD test using two buttons
Push-button activation of the load allows the FI switch to be triggered intentionally, so that the protective conductor can also be tested.
Screwable 4-mm test probe adapter
Energy-saving
Automatic shut-off device
Tests without finger contact allow full protective clothing to be worn