Two-pin voltage tester Multi-Tester Pro II LCD

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ` 2 հատ
  • Երկարությունը` 300 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 65
  • Էկրան` LCD
  • Մին./մաքս. լարման ընդգրկույթը AC` 3-1000 V/AC
  • Մին./մաքս. լարման հնարավորությունը DC` 4-1400 V/DC
  • Մին./մաքս․ հաճախականությունը` 0 / 1000 Հց
  • Continuity testing, min./max. electrical resistance` 0,1-199,9 կՕհմ
  • Min. voltage for phase testing` 100 V/AC
  • Switchable load` 30 mA at 230V/AC
  • Diode testing` Այո
  • Polarity testing` Այո (- in LCD)
  • PELV display` Visual, Vibrating
  • Display min./max. electrical resistance display` 1-1999 Ohm
  • Min./max. frequency display` 16,6-500 Hz
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը` CAT IV/1000 V
  • EN նորմ` 61243-3
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի նշանակում` Micro AAA
  • Երկարությունը x լայնությունը x խորությունը` 300 x 75 x 20 mm
  • Weight` 290 g

Էկրան

Մին./մաքս. լարման ընդգրկույթը AC

Մին./մաքս. լարման հնարավորությունը DC

Մին./մաքս․ հաճախականությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

LCD

3-1000 V/AC

4-1400 V/DC

0 / 1000 Hz

x 0

Արտիկուլ: 071553 175

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Էկրան LCD
  • Մին./մաքս. լարման ընդգրկույթը AC 3-1000 V/AC
  • Մին./մաքս. լարման հնարավորությունը DC 4-1400 V/DC
  • Մին./մաքս․ հաճախականությունը 0 / 1000 Հց
  • Continuity testing, min./max. electrical resistance 0,1-199,9 կՕհմ
  • Min. voltage for phase testing 100 V/AC
  • Switchable load 30 mA at 230V/AC
  • Diode testing Այո
  • Polarity testing Այո (- in LCD)
  • PELV display Visual, Vibrating
  • Display min./max. electrical resistance display 1-1999 Ohm
  • Min./max. frequency display 16,6-500 Hz
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 65
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը CAT IV/1000 V
  • EN նորմ 61243-3
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի նշանակում Micro AAA
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ 2 հատ
  • Երկարությունը x լայնությունը x խորությունը 300 x 75 x 20 mm
  • Weight 290 g
  • Երկարությունը 300 մմ
Specification

Test equipment with maximum safety level

(CAT IV 1000 V)

No presetting, intuitive operation

Automatic testing range selection

Voltages can also be displayed without battery

Visual and vibratory warning from 35 V AC/DC when operating with batteries

FI/RCD test using two buttons

Intentional triggering of the FI switch facilitates push-button activation of the load so that the protective conductor can also be measured.

Screwable 4-mm test probe adapter

  • Enhanced hold in safety socket and CEE socket
  • Suitable for narrow test openings

Energy-saving

Automatic shut-off device

Notice

Tests without finger contact allow full protective clothing to be worn

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ