xDigital vernier calliper with factory calibration certificate
Արտիկուլ: 071576 111
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Repeatability 10 u03bcm (u00b1 2 s)
Adjustment speed: max. 1.5 m/sec
Measuring unit: metric or English (mm/inch), direct conversion
Capacitive measurement system
LCD digital display 6 mm
Operating temperature 5u00b0C to 40u00b0C
Stainless steel, hardened and ground
Data output RS232-compatible
3 V lithium battery, type CR 2032