Socket wrench assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 470 մմ
  • Բարձրությունը` 52 մմ
  • Փրփրապալստտ չափսը` 4
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 23 հատ
  • Խորությունը` 335 մմ

Խորությունը

Լայնությունը

Բարձրությունը

Փրփրապալստտ չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

335 մմ

470 մմ

52 մմ

4

x 0

Արտիկուլ: 0965900202

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խորությունը 335 մմ
  • Լայնությունը 470 մմ
  • Բարձրությունը 52 մմ
  • Փրփրապալստտ չափսը 4
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 23 հատ
Specification

Contents:

  • Socket wrench inserts; hexagon, sizes 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32
  • 130 mm and 250 mm extension
  • Cardan joint
  • Ratchet 1/2 inch
  • Empty compartment for filling with 1/4 inch assortments
Notice

Not suitable for vehicle interior equipment ORSYmobil drawer height 48 mm

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ