Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374(0) 60 708807

Quick delivery

More than 125,000 products

Savona S3 Sicherheitsstiefel

Log in to see price

+374(0) 60 708807

Tecnical Description

  • ISO: 20345
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Farbe: Schwarz
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Größe

ISO

Obermaterial Schuhe

Farbe

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

37

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057037

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 37
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

39

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057039

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 39
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

40

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057040

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 40
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

42

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057042

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 42
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

43

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057043

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 43
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

45

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057045

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 45
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

46

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057046

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 46
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

47

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057047

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 47
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

48

20345

Nubukleder

Schwarz

x 0

Code: M022057048

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Größe 48
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Nubukleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
Beschreibung
  • Atmungsaktives Nubukleder, Textileinsu00e4tze
  • Innenfutter aus Textil
  • Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
  • Rutschhemmende TPU-Laufsohle SRB, Komfortweite 11
  • Metallfrei
  • 650 g pro Stiefel in Gru00f6u00dfe 42

Related products

LAST VIEWED

Added to cart