Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374(0) 60 708807

Quick delivery

More than 125,000 products

New Lotus S3 Sicherheitsstiefel

Log in to see price

+374(0) 60 708807

Tecnical Description

  • ISO: 20345
  • Farbe: Schwarz
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
  • Obermaterial Schuhe: Vollrindleder

Größe

ISO

Obermaterial Schuhe

Farbe

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

36

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033036

Tecnical Description

  • Größe 36
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

37

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033037

Tecnical Description

  • Größe 37
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

38

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033038

Tecnical Description

  • Größe 38
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

39

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033039

Tecnical Description

  • Größe 39
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

40

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033040

Tecnical Description

  • Größe 40
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

41

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033041

Tecnical Description

  • Größe 41
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

42

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033042

Tecnical Description

  • Größe 42
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

43

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033043

Tecnical Description

  • Größe 43
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

44

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033044

Tecnical Description

  • Größe 44
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

45

20345

Vollrindleder

Schwarz

x 0

Code: M322033045

Tecnical Description

  • Größe 45
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Code: M322033046

Tecnical Description

  • Größe 46
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Code: M322033047

Tecnical Description

  • Größe 47
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Code: M322033048

Tecnical Description

  • Größe 48
  • ISO 20345
  • Obermaterial Schuhe Vollrindleder
  • Farbe Schwarz
  • Art.-Nr.
  • Fußweite 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
Beschreibung
  • Atmungsaktives Vollleder
  • Atmungsaktives Futter, antibakterielle Einlegesohle
  • Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
  • Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
  • 660 g pro Stiefel in Gru00f6u00dfe 42

Related products

LAST VIEWED

Added to cart