Diamond cutting disc, speed, tile
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)
Պիտանելությունը (բալային համակարգ)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526830116
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526830126
Տեխնիկական բնութագիր
Optimal cut
The cooling function of the structured segment sides allows for closure of the compensation slots as a result of heat-induced expansion. This enables an edge with a closed cutting surface.
Reducedu2005steering forces
The disc is also stabilised with systematic reinforcement around the flange.
Extended service life
In comparison to conventional tile-cutting discs, the 10-mm-high segment guarantees a considerably longer service life.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ