Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

3-pin socket 12V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք` 25 A
  • Material of the contacts` Copper-zinc alloy
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Contact design` Push-on contact
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 54
  • DIN` 9680

Contact design

Պատյանի բաղ. նյութը

Material of the contacts

Առավելագույն հոսանք

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Push-on contact

Պլաստմասսա

Copper-zinc alloy

25 A

x 0

Արտիկուլ: 0555315200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Push-on contact
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54
  • DIN 9680
Specification

Improved protection against splash water and dirt

thanks to threaded connection with rubber seal

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ