TRIATHLON® engine oil Formula DX2 5W-30
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Յուղի տիպը
Մածուցիկության աստիճանը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0897905359
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905353
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905354
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905355
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
HC synthesis
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in accordance with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLON oils
Satisfies important specifications of automotive manufactures
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ