Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Vehicle current tester

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք` 20 A
  • Մաքս․ անվանական լարում` 48 V/DC
  • Լարի երկարությունը` 75 cm
  • Երկարությունը` 86 մմ
  • Լայնությունը` 37 մմ
  • Բարձրությունը` 28.5 mm
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ` 2 հատ

Մաքս․ անվանական լարում

Առավելագույն հոսանք

Լարի երկարությունը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

48 V/DC

20 A

75 cm

86 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071553 090

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ անվանական լարում 48 V/DC
  • Առավելագույն հոսանք 20 A
  • Լարի երկարությունը 75 cm
  • Երկարությունը 86 մմ
  • Լայնությունը 37 մմ
  • Բարձրությունը 28.5 mm
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ 2 հատ
Specification
  • Current measurement in automotive fuse boxes is often difficult with conventional multimeters because of the contacts. The flat fuse current testers from Wu00fcrth were specially designed to solve this problem. They are simply inserted into the fuse slot and immediately indicate the current in the fuse circuit. Since the fuse is inserted into the current tester while the measurement is being carried out, the measurement circuit is also protected during measurement.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ