Flat conn. cont. Junior Timer (JT) 2.8

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը` 2.8 x 0.8 mm
  • Տարբերակը` Առանց հերմետիկացման
  • Կողպող ելունների քնակը` 1 հատ
  • Նյութը` Copper-tin
  • Մակերեսը` Անագապատ

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. diameter of insulation

Տարբերակը

Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,5-1,5 mm²

2,0-3,0 mm

Առանց հերմետիկացման

2.8 x 0.8 mm

x 0

Արտիկուլ: 05589909

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1,5 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 2,0-3,0 mm
  • Տարբերակը Առանց հերմետիկացման
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 2.8 x 0.8 mm
  • Կողպող ելունների քնակը 1 հատ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

0,5-1 մմ²

1,5-2,1 mm

Առանց հերմետիկացման

2.8 x 0.8 mm

x 0

Արտիկուլ: 05589967

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 1,5-2,1 mm
  • Տարբերակը Առանց հերմետիկացման
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 2.8 x 0.8 mm
  • Կողպող ելունների քնակը 1 հատ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

1,5-2,5 մմ²

3,0-4,3 mm

Առանց հերմետիկացման

2.8 x 0.8 mm

x 0

Արտիկուլ: 05589969

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 3,0-4,3 mm
  • Տարբերակը Առանց հերմետիկացման
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 2.8 x 0.8 mm
  • Կողպող ելունների քնակը 1 հատ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ