Rear marking aluminium

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Ալյումին
  • Գույնը` Red/orange
  • Թույլատրագրի նշում` ECE 70
  • Բարձրությունը` 132 մմ

Լայնությունը

Տարբերակը

Բարձրությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

566 մմ

Half marking

132 mm

Ալյումին

x 0

Արտիկուլ: 081244 83

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 566 մմ
  • Տարբերակը Half marking
  • Բարձրությունը 132 մմ
  • Նյութը Ալյումին
  • Գույնը Red/orange
  • Թույլատրագրի նշում ECE 70

1132 mm

Full marking

132 mm

Ալյումին

x 0

Արտիկուլ: 081244 84

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 1132 մմ
  • Տարբերակը Full marking
  • Բարձրությունը 132 մմ
  • Նյութը Ալյումին
  • Գույնը Red/orange
  • Թույլատրագրի նշում ECE 70
Specification

Reflective material on signs complies with ECE 70

  • Yellow: Type II (reflective)
  • Red/orange: Type I (fluorescent)

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ